Thorn - Rail porteur - TECTON T 2000 WH - 22128036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2001 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798114138
Réf. Sonepar
00019811413
Réf. Fournisseur
22128036
Marque
Thorn
longueur:
2001 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
11
section transversale des conducteurs de câblage:
0 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
69 mm
hauteur:
60 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Rail porteur en tôle d'acier profilée revêtue de résine polyester blanche. 5 conducteurs (5 x 2,5mm²/16A) pour l'alimentation secteur ainsi 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour l'intégration d'un éclairage de secours sur base de 2 circuits indépendants l'un de l'autre plus 2 conducteurs (2 x 1,5mm²/10A) servant de ligne de commande. Raccordement sans outil par set d'alimentation électrique. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions: 2001 x 69 x 60 mm ; poids : 3,71 kg



