Thorn - Rail porteur - TECTON T 2500 WH - 22128042

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2501 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798114145

Réf. Sonepar

00019811414

Réf. Fournisseur

22128042

Marque

Thorn

longueur:

2501 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

11

section transversale des conducteurs de câblage:

0 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

69 mm

hauteur:

60 mm

classe de protection:

I

ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur blanc

Les Atouts de l'article:

Rail porteur en tôle d'acier profilée revêtue de résine polyester blanche. 5 conducteurs (5 x 2,5mm²/16A) pour l'alimentation secteur ainsi 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour l'intégration d'un éclairage de secours sur base de 2 circuits indépendants l'un de l'autre plus 2 conducteurs (2 x 1,5mm²/10A) servant de ligne de commande. Raccordement sans outil par set d'alimentation électrique. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions: 2501 x 69 x 60 mm ; poids : 4,5 kg