Thorn - Rail porteur - TECTON T 2500 WH IP64 - 22171662

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 69 mm

  • longueur - 2501 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299518460

Réf. Sonepar

00019951846

Réf. Fournisseur

22171662

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

69 mm

longueur:

2501 mm

hauteur:

60 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur blanc

Les Atouts de l'article:

Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. Profilé conducteur de courant avec 11 pôles intégrés. 5 câbles d’alimentation (5 x 2,5 mm²/16 A), 2 x 2 câbles (4 x 1,5 mm²/10 A) permettant l’intégration d’un éclairage de sécurité au moyen de deux circuits séparés et indépendants ainsi que 2 câbles (2 x 1,5 mm²/10 A) pour la ligne de commande. Raccordement électrique illimité sur toute la longueur du chemin lumineux. Un connecteur pré-monté permet une connexion électrique et mécanique sans outil des rails porteurs ainsi qu’une prise d’alimentation en continue dans la zone de jonction entre deux rails porteurs. Le manchon en polypropylène et TPE destiné à l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs est fourni. Raccordement sans outil au moyen du kit d’alimentation électrique. Note : Veuillez contacter votre conseiller lors d’une utilisation dans des environnements chimiquement contaminés, avec une humidité de l’air élevée ou soumise à de fortes condensations. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions : 2501 x 69 x 60 mm ; poids : 4,5 kg