Thorn - Rail porteur - TECTON T 3500 BK - 22170779

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3501 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

  • largeur - 69 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319442332

Réf. Sonepar

00019944233

Réf. Fournisseur

22170779

Marque

Thorn

longueur:

3501 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

largeur:

69 mm

hauteur:

60 mm

classe de protection:

I

ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur noir

Les Atouts de l'article:

Rail porteur en tôle d'acier profilée, couleur noir. 11 conducteurs logés dans un profilé conducteur intégré. 5 lignes d'alimentation secteur (5 x 2,5mm²/16A)et 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour l'intégration de l'éclairage de secours par 2 circuits indépendants et 2 conducteurs (2 x 1,5mm²/10A) servant de ligne de commande. Raccordement sans outil au moyen d'un set d'alimentation. Dimensions : 3501 x 69 x 60 mm ; poids : 6,1 kg