Thorn - Rail porteur - TECTON T 3500 SR - 22065827

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3501 mm

  • couleur - argent

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798111717

Réf. Sonepar

00019811171

Réf. Fournisseur

22065827

Réf. Commerciale

Thorn

longueur:

3501 mm

couleur:

argent

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

11

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

69 mm

hauteur:

60 mm

classe de protection:

I

ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur argent

Les Atouts de l'article:

Rail porteur en tôle d'acier profilée, couleur argent. 11 conducteurs logés dans un profilé conducteur intégré. 5 lignes d'alimentation secteur (5 x 2,5mm²/16A)et 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour l'intégration de l'éclairage de secours par 2 circuits indépendants et 2 conducteurs (2 x 1,5mm²/10A) servant de ligne de commande. Raccordement sans outil au moyen d'un set d'alimentation. Dimensions : 3501 x 69 x 60 mm ; poids : 6,1 kg