Thorn - Rail porteur - TRINOS T 1500 WH - 22170483


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 85 mm
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5037319375845
Réf. Sonepar
00019937584
Réf. Fournisseur
22170483
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
85 mm
longueur:
1500 mm
hauteur:
62 mm
Les Atouts de l'article:
Rail porteur en aluminium extrudé, recouvert de peinture à la résine de polyester blanc. Länge: 1500 mm. Non précâblé en atelier, jonctions mécaniques fournies. En cas d'utilisation du rail dans des environnements à forte sollicitation chimique, veuillez consulter votre conseiller. Dimensions : 1500 x 85 x 62 mm poids : 2,33 kg