Thorn - Rail sous enduit linéaire - SLOT - SLOIN PROF AL PB L2500 - 22169302

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Rail sous enduit linéaire - SLOT - SLOIN PROF AL PB L2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 2500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709730687

Réf. Sonepar

00019973068

Réf. Fournisseur

22169302

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

30 mm

longueur:

2500 mm

hauteur:

25 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Rail sous enduit linéaire

Les Atouts de l'article:

Rail d'encastrement de 2,5 m pour lencastrement précis de la ligne lumineuse (x 1)