Thorn - Récepteur radio, m. apparent - LM-RFR - 22154466

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798915780

Réf. Sonepar

00019891578

Réf. Fournisseur

22154466

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP40

ZUMTOBEL - LUXMATE - Récepteur radio, m. apparent

Les Atouts de l'article:

Récepteur haute fréquence pour la connexion sans fil de boutons-poussoirs EnOcean fonctionnant sans piles. Portée radio en espace libre dans le bâtiment de 30 m. Montage apparent (dans boîtier simple Euro/standard) ou sur enduit (le récepteur radio est inséré dans la collerette sur enduit joint à l'emballage) ou montage dans faux plafonds ou sous enduit (le récepteur radio est inséré dans la collerette sous enduit joint à l'emballage). Ligne de commande à deux conducteurs côté sortie, possibilié d'inversion des pôles, utilisation de matériel d'installation standard, raccordement au secteur et alimentation par secteur. Voyant LED rouge pour indiquer l'état de fonctionnement, voyant LED vert pour indiquer la qualité de réception, fonction cage d'escalier avec minuterie de 1...127 min, boîtier en matière plastique sans halogène, blanc (RAL 9003), lentille Poly IR 2, degré de protection IP 40,