Thorn - Réflecteur - TECTON LED CG OPTIC KIT L2000 SR (PAIR) - 22169323

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réflecteur - TECTON LED CG OPTIC KIT L2000 SR (PAIR)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • longueur - 1996 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709740280

Réf. Sonepar

00019974028

Réf. Fournisseur

22169323

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

couleur:

argent

longueur:

1996 mm

largeur:

84 mm

hauteur/profondeur:

2 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

réflecteur perforé:

Non

ZUMTOBEL - TECTON - Réflecteur argent

Les Atouts de l'article:

Optique apparente en aluminium thermopoudré blanc composée de deux ailes de réflecteur pour réduire le facteur UGR : on obtient ainsi TECTON C High-Efficiency UGR < 19 et TECTON C High-Output UGR < 22. L'optique CG est optimisée pour les luminaires TECTON C WideBeam. Montage pour l'optique apparente CG par clip Add-on sur les embouts du luminaire à LED. Dimensions : 1996 x 84 x 2 mm poids : 1,3 kg