Thorn - Réflecteur - TECTON LED REFL WW L1000 BK - 22170786

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réflecteur - TECTON LED REFL WW L1000 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 84 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319443094

Réf. Sonepar

00019944309

Réf. Fournisseur

22170786

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

1000 mm

largeur:

84 mm

hauteur/profondeur:

2 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Réflecteur noir

Les Atouts de l'article:

Réflecteur de rechange en aluminium noir, encliquetable sans outil sur le luminaire (montage possible sur les deux côtés). Les embouts du réflecteur sont à commander séparément. Dimensions : 1000 x 84 x 2 mm. Poids : 0,3 kg