Thorn - Réflecteur - TECTON LED REFL WW L2000 BK - 22170788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
matériau - aluminium
couleur - noir
longueur - 1996 mm
largeur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319443117
Réf. Sonepar
00019944311
Réf. Fournisseur
22170788
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
1996 mm
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Réflecteur de rechange en aluminium noir, encliquetable sans outil sur le luminaire (montage possible sur les deux côtés). Les embouts du réflecteur sont à commander séparément. Dimensions : 1996 x 84 x 2 mm. Poids : 0,7 kg


