Thorn - Réglette LED - EMMA LED 1500 6000 830 - 96629751

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6000 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 242.128 kg CO2 eq.

EAN

5037319384304

Réf. Sonepar

00019938430

Réf. Fournisseur

96629751

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

6000 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1500 mm

largeur:

42 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

courant nominal:

242...242 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

53 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORNECO - EMMA - Réglettes LED avec éclairage homogène. Efficacité élevée jusqu'à 120 lm/W. Design élégant et fin. Connecteur rapide via trappe arrière, sans outils. Corps aluminium, diffuseur PC, opale. Etriers de fixation acier inoxydab

Les Atouts de l'article:

Remplace les réglettes fluorescentes en terme de performances et de dimensions. LED de qualité pour une maintenance limitée.Eclairage homogène. Efficacité élevée jusqu’à 120 lm/W. Design élégant et fin.Nouveau connecteur rapide pour une installation simple, sans outils via une trappe d'accès à l'arrière du luminaire.Corps: aluminium.Diffuseur: PC, opaleEmbouts: PC, blanc (RAL9016).Etriers de fixation: acier inoxydable.Poids: 2.05 kg