Thorn - Réglette LED pour chemin lumineux - TECTON C LED5500-840 L1500 NB IVG WH - 42183325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1498 mm
largeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709740198
Réf. Sonepar
00019974019
Réf. Fournisseur
42183325
Marque
Thorn
puissance du système:
1 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1498 mm
largeur:
60 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage fourni:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
85 mm
Les Atouts de l'article:
Réglette pour chemin lumineux à LED TECTON linéaire, énergétiquement efficace avec 64 Mid-Power LED haute performance par segment. , avec , pour la durabilité écologique et l'usage économe. Durée de vie des LED de h avec une diminution du flux lumineux à % de la valeur initiale.... Luminaire à distribution symétrique étroite (narrow beam). Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Concept de lentilles fendues pour réduire l'éblouissement perçu. Lentilles à recouvrement en PMMA (résistant au fendillement jusqu'à IK07) permettant une protection IP50 pour les LED et l'optique. Équipement tout-en-un : réglette, lampe et réflecteur combinés en un produit unique permettant une réglette à LED 100 % continue sans raccord. Aspect soigné et discret sur le rail porteur. Luminaire à LED pour chemins lumineux en tôle d'acier, laqué laqué à la résine de polyester blanc. Grande souplesse de pose, installation mécanique et électrique sans outil ; fixation par encliquetage avec deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail porteur TECTON. Exempt de rayonnement ultraviolet et infrarouge. Température ambiante : -20°C à +40°C Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Note : en cas d'utilisation dans des atmosphères à forte sollicitation chimique, veuillez prendre contact avec votre conseiller. Dimensions : 1498 x 60 x 85 mm. Poids : 2,2 kg.


