Thorn - Réglette LED pour chemin lumineux - TECTON C LED7400-840 L2000 WB EVG WH - 42183319

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réglette LED pour chemin lumineux - TECTON C LED7400-840 L2000 WB EVG WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7430 lm

  • puissance du système - 44.1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709740136

Réf. Sonepar

00019974013

Réf. Fournisseur

42183319

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

7430 lm

puissance du système:

44.1 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1997 mm

largeur:

60 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

44.1...44.1 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.96

hauteur/profondeur:

85 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Réglette LED pour chemin lumineux

Les Atouts de l'article:

Réglette pour chemin lumineux à LED TECTON linéaire, énergétiquement efficace avec 64 Mid-Power LED haute performance par segment. Puissance du luminaire: 44,1 W, avec convertisseur à LED, pour la durabilité écologique et l'usage économe. Durée de vie des LED de 50000 h avec une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Efficacité lumineuse du luminaire: 168 lm/W. Flux lumineux du luminaire: 7430 lm. Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Concept de lentilles fendues pour réduire l'éblouissement perçu. Lentilles à recouvrement en PMMA (résistant au fendillement jusqu'à IK07) permettant une protection IP50 pour les LED et l'optique. Équipement tout-en-un : réglette, lampe et réflecteur combinés en un seul produit permettant une réglette à LED 100 % continue sans raccord. Aspect soigné et discret sur le rail porteur. Luminaire à LED pour chemins lumineux en tôle d'acier, laqué laqué à la résine de polyester blanc. Grande souplesse de pose, installation mécanique et électrique sans outil ; fixation par encliquetage avec deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail porteur TECTON. Exempt de rayonnement ultraviolet et infrarouge. Température ambiante : -20°C à +40°C Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Note : en cas d'utilisation dans des atmosphères à forte sollicitation chimique, veuillez prendre contact avec votre conseiller. Dimensions : 1997 x 60 x 85 mm. Poids : 2,8 kg.