Thorn - Réglette LED pour chemin lumineux - TECTON MPO LED6500-840 L1500 IVG WH - 42184130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1522 mm
largeur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9008709795341
Réf. Sonepar
00019979534
Réf. Fournisseur
42184130
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système:
1 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1522 mm
largeur:
104 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage fourni:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
151 mm
Les Atouts de l'article:
Réglette pour chemin lumineux à LED TECTON MPO linéaire, énergétiquement efficace avec 192 Mid-Power LED haute performance par segment. , avec , pour la durabilité écologique et l'usage économe. Durée de vie des LED de h avec une diminution du flux lumineux à % de la valeur initiale.... Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Guidage du flux par optique microprismatique MPO multicouches rétroéclairée pour minimiser l'éblouissement perçu et les facteurs UGR. 12 % d'éclairage indirect pour un éclairage doux du plafond. Profilé coextrudé pour espace creux avec plaques d'extrémité collées (incassable jusqu'à IK06) offrant une protection IP50 pour les LED et l'optique. Équipement tout-en-un : réglettes, lampes et réflecteur combinés en un seul produit. Niveau de gradation préréglé à 15 % pour le régime CC. Support de base du luminaire pour chemin lumineux à LED en tôle d'acier, thermopoudré laqué à la résine de polyester, blanc. Très grande souplesse de pose, installation mécanique et électrique sans outil ; fixation par encliquetage avec deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail porteur TECTON. Exempt de rayonnement ultraviolet et infrarouge. Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Note : en cas d'utilisation dans des atmosphères à forte sollicitation chimique, veuillez prendre contact avec votre conseiller. Dimensions : 1522 x 104 x 151 mm. Poids : 4,2 kg.