Thorn - Rempl. écran tact. LM-CPA/-CPO/-MPO/-XPO - LM-xPx Replacement Kit - 22171589

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Rempl. écran tact. LM-CPA/-CPO/-MPO/-XPO - LM-xPx  Replacement Kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299473776

Réf. Sonepar

00019000271

Réf. Fournisseur

22171589

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - LUXMATE - Rempl. écran tact. LM-CPA/-CPO/-MPO/-XPO

Les Atouts de l'article:

Appareil de remplacement avec accessoires pour remplacer un appareil de la série LM-xPx qui n'est plus disponible.Contenu de la livraison : écran tactile avec système d'exploitation WIN10, logiciel contenant diverses pages d'écran tactile prédéfinies pouvant être adaptées à des projets spécifiques, un module d'interface (LM-SI03D-USB), un câble de connexion USB ainsi que des composants métalliques préfabriqués qui assurent un montage exact dans le boîtier encastré existant.Degré de protection du kit : IP20Dimensions : 185 x 121,45 mm (dimensions extérieures visibles)Poids : env. 1,6 kg