Thorn - Rénovation LE FE 1/54 L12 4600-840 REF EVG - 42189842

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Rénovation LE FE 1/54 L12 4600-840 REF EVG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4840 lm

  • puissance du système - 30.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 72000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9010757160057

Réf. Sonepar

00019716005

Réf. Fournisseur

42189842

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

4840 lm

puissance du système:

30.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

72000 h

efficacité lumineuse:

160 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

75 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

70 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

26

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

30.3...30.3 W

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.94

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

52 mm

hauteur/profondeur:

56 mm

longueur:

1160 mm

longueur d’encastrement:

1548 mm

largeur d'encastrement:

114 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

51 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

20.7

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - Refurbishment Kits - Refurbishment Kit 30,3W 4840lm 4000K blanc - Rénovation LE FE 1/54 L12 4600-840 REF EVG

Les Atouts de l'article:

Utilisation dans la rénovation en remplacement des luminaires à lampes fluorescentes conventionnels et dans une rénovation sur mesure pour une intégration parfaite dans l’installation d’origine. Module d’éclairage universel avec Optique primaire linéaire pour un montage derrière la grille anti-éblouissement d'origine.. Au sein de la famille de luminaires Mirel & Miral, permet une interchangeabilité 1:1 du point de vue de la technique d'éclairage [flux lumineux, courbes de répartition photométrique (uniformes), IRC, UGR, etc.] ; 1:1 du point de vue mécanique et 1:1 du point de vue électrique. Puissance du luminaire: 30,3 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 72000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 70 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4840 lm dans le luminaire prévu (en fonction du degré d'encrassement de la grille, on suppose un rendement optique du luminaire de 75 % à 78 %). Conservation de la distribution lumineuse de la combinaison luminaire-grille d'origine. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Module en tôle d'acier blanche, peu sensible aux salissures et facile à nettoyer ; module d'éclairage permettant un raccordement côté primaire. Rendement lumineux de l’unité d’éclairage : 120-125 lm/W. Répartition sans éblouissement de l’éclairage avec UGR < 19 et L65 < 1500 cd/m² ou UGR < 22 conformément à la norme EN 12464-1, Dimensions : 1160 x 52 x 56 mm, poids : 1,35 kg. Pour la remise à niveau des câblages sans halogène. Pour luminaire aux dimensions : 1198 x 114 x 85 mm ou 1248 x 114 x 85 mm ; 1/T16.