Thorn - Set de caniveau électrique - TECTON KK AL 3000 SET SR - 22168735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - conduit de câbles
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 62 mm
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709498594
Réf. Sonepar
00019949859
Réf. Fournisseur
22168735
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
conduit de câbles
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
62 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
47 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Set de caniveau électrique argent
Les Atouts de l'article:
Set de caniveau électrique en aluminium argent thermopoudré à 4 éléments latérauxet 6 supports de caniveaux électriques en polycarbonate ; Dimensions : 3000 x 62 x 47 mm; poids : 2 kg
Les Atouts de l'article:
Set de caniveau électrique en aluminium argent thermopoudré à 4 éléments latérauxet 6 supports de caniveaux électriques en polycarbonate ; Dimensions : 3000 x 62 x 47 mm; poids : 2 kg


