Thorn - Set de caniveau électrique - TECTON KK AL 3000 SET WH - 22168734

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Set de caniveau électrique - TECTON KK AL 3000 SET WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - conduit de câbles

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709498587

Réf. Sonepar

00019949858

Réf. Fournisseur

22168734

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

conduit de câbles

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

62 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

47 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Set de caniveau électrique blanc

Les Atouts de l'article:

Set de caniveau électrique en aluminium blanc thermopoudré à 4 éléments latérauxet 6 supports de caniveaux électriques en polycarbonate ; Dimensions : 3000 x 62 x 47 mm; poids : 2 kg