Thorn - Set de montage - SUSP DOT28 PLASTERBOARD SET - 24163473

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299148858

Réf. Sonepar

00019914885

Réf. Fournisseur

24163473

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

autre

ZUMTOBEL - OTHERS - Set de montage

Les Atouts de l'article:

Kit de montage DOT28 pour installation esthétique des luminaires suspendus dans des plafonds en placoplâtre avec 2 points de suspension. Le module pour plâtre est intégré dans les plafonds en placoplâtre, puis enduit. Le luminaire s'installe au plafond avec un cache-piton à baïonnette minimaliste (Ø 28 mm) monté à ras du plafond. N’est pas compatible avec les câbles de suspension Zumtobel Ø 1,2 mm. Le kit comprend 2 modules pour encastrement dans le plâtre, 1 rondelle à enduire, 1 cache-piton à baïonnette transparent permettant la suspension et l’alimentation électrique et 1 cache-piton à baïonnette transparent avec anneau Reutlinger. Charge maximale admissible pour chaque point de suspension : 10 kg (charge totale du kit = 20 kg).