Thorn - Sortie relais 3x16 A, arm. distribution - LM-3RUKS - 20735397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur en nombre de modules - 8
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798137953
Réf. Sonepar
00019813795
Réf. Fournisseur
20735397
Marque
Thorn
largeur en nombre de modules:
8
indice de protection (IP):
IP20
ZUMTOBEL - LUXMATE - Sortie relais 3x16 A, arm. distribution
Les Atouts de l'article:
Sortie de relais avec 3 contacts commutables et adressables séparément pour la commande d'appareils électriques à tension secteur. La charge maximale par contact est de 16A. Raccordement à partir de bornes à trois. Le boîtier de l'armoire de commande est réalisé en polycarbonate ininflammable, exempt d'halogène, prévu pour montage sur rail de 35 mm conformément à la norme EN 50022, température ambiante admissible de 0 à +50ºC, degré de protection IP20, dimensions: 140 x 90 x 59mm, 8 TE de 17,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Sortie de relais avec 3 contacts commutables et adressables séparément pour la commande d'appareils électriques à tension secteur. La charge maximale par contact est de 16A. Raccordement à partir de bornes à trois. Le boîtier de l'armoire de commande est réalisé en polycarbonate ininflammable, exempt d'halogène, prévu pour montage sur rail de 35 mm conformément à la norme EN 50022, température ambiante admissible de 0 à +50ºC, degré de protection IP20, dimensions: 140 x 90 x 59mm, 8 TE de 17,5 mm.
NoticePDF



