Thorn - Sortie relais 4x10 A, arm. distribution - LM-4RUKS - 22154120

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur en nombre de modules - 6

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798137984

Réf. Sonepar

00019813798

Réf. Fournisseur

22154120

Réf. Commerciale

Thorn

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

ZUMTOBEL - LUXMATE - Sortie relais 4x10 A, arm. distribution

Les Atouts de l'article:

Sortie de relais avec 4 contacts à commander et à adresser pour l'allumage de lampes et d'appareillages pour lampes. La charge maximale par contact est de 10A.; raccordement au secteur et au bus, à la sortie: 4 contacts à relais indépendants. Raccordement à partir de bornes à vis. Le boîtier de l'armoire de commande est réalisé en polycarbonate ininflammable, exempt d'halogène, prévu pour montage sur rail de 35 mm conformément à la norme EN 50022, température ambiante admissible de 0 à +50ºC, degré de protection IP20, dimensions: 105 x 90 x 59mm, 6 TE de 17,5 mm.