Thorn - Support pour Gobos - ARCOS - ARC3 PROJ LED GOBO HOLDER AZM - 60700288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - anthracite
diamètre - 120 mm
hauteur/profondeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024318945507
Réf. Sonepar
00019894550
Réf. Fournisseur
60700288
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
diamètre:
120 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
ZUMTOBEL - ARCOS - Support pour Gobos anthracite
Les Atouts de l'article:
Support pour Gobos, anthracite ; permet de recevoir un gobo pour une projection aux contours sculpturaux ; la bague est bloquée à l'arrière du corps du projecteur par une fermeture à baïonnette ; bague ne fonderie d'aluminium, surface : laque microstructurée anthracite ; dimensions : Ø 120 x65 mm ; poids : 0,42 kg
Les Atouts de l'article:
Support pour Gobos, anthracite ; permet de recevoir un gobo pour une projection aux contours sculpturaux ; la bague est bloquée à l'arrière du corps du projecteur par une fermeture à baïonnette ; bague ne fonderie d'aluminium, surface : laque microstructurée anthracite ; dimensions : Ø 120 x65 mm ; poids : 0,42 kg


