Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Supports muraux - ROXY Wall Brackets - 96634875

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299339133

Réf. Sonepar

00019933913

Réf. Fournisseur

96634875

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

30 mm

longueur:

550 mm

hauteur:

55 mm

THORNECO - ROXY - Supports muraux

Les Atouts de l'article:

Supports muraux pour ROXY 1200 ASYM. Les crosses permettent une installation du luminaire en fonction de son application. Montage recommandé : centre du panneau vers le centre du luminaire : distance de 400 mm ; côté supérieur du panneau vers une surface émettrice de lumière : distance de 200 mm.