Thorn - Susp. à câble + cache-piton - SLOT - SLOT2/SLOIN/EQL ASI1 SR E-L - 22157368

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • hauteur - 1000 mm

  • diamètre - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798117573

Réf. Sonepar

00019811757

Réf. Fournisseur

22157368

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

argent

hauteur:

1000 mm

diamètre:

2 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Susp. à câble + cache-piton argent

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble de 1000 mm en Argenté avec cache-piton rond en câble d'acier galvanisé réglable en hauteur en continu. Câble de suspension et élément de fixation au plafond. Cache-piton elliptique en matière plastique avec possibilité de raccordement de 6 pôles + terre. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable. Les câbles d’alimentation ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément. Hauteur : 1000 mm ; poids : 0,1 kg