Thorn - Suspension à câble d"acier - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK H SUSPENSION KIT - 22169689

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709802537

Réf. Sonepar

00019980253

Réf. Fournisseur

22169689

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

22 mm

longueur:

48 mm

hauteur:

54 mm

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Suspension à câble d´acier (kit)

Les Atouts de l'article:

Suspension à câble d´acier (kit) pour le montage en susênsion du profilé à rail conducteur TBTS SUPERSYTEM H, comprenant un cache-piton blanc, un câble acier et une suspension brevetée avec réglage progressif de la hauteur ; encastrable dans les rainures du profilé ; longueur du câble d'acier : 2 m ; charge de traction maximale : 20 kg ;Note : câble de suspension indispensable tous les 2 m.