Thorn - Suspension à câble d"acier - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK U ECCENTRIC FIXTURE BAL - 22169691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 22 mm
longueur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPERSYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9008709802551
Réf. Sonepar
00019980255
Réf. Fournisseur
22169691
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
22 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
42 mm
ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Suspension à câble d´acier (excentrique)
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension à câble d'acier avec excentrique de compensation pour l'équilibrage ; sert au montage en suspension du profilé conducteur TBTS SUPERSYTEM-U ; composé d'un cache-piton blanc, d'un câble acier, d'un excentrique de compensation et d'une suspension brevetée avec réglage progressif de la hauteur ; encastrable dans les rainures du profilé ; longueur du câble en acier : 2 m, charge de traction maximale : 20 kg ;Note : câble d'acier de suspension indispensable tous les 2 m.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension à câble d'acier avec excentrique de compensation pour l'équilibrage ; sert au montage en suspension du profilé conducteur TBTS SUPERSYTEM-U ; composé d'un cache-piton blanc, d'un câble acier, d'un excentrique de compensation et d'une suspension brevetée avec réglage progressif de la hauteur ; encastrable dans les rainures du profilé ; longueur du câble en acier : 2 m, charge de traction maximale : 20 kg ;Note : câble d'acier de suspension indispensable tous les 2 m.
NoticePDF




