Thorn - Suspension à câble - TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP - 22170952

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Suspension à câble - TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • hauteur - 1000 mm

  • diamètre - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319519508

Réf. Sonepar

00019951950

Réf. Fournisseur

22170952

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

autre

hauteur:

1000 mm

diamètre:

2 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Suspension à câble

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble avec drageonne (diamètre : 6mm) pour une liaison sans outil du rail porteur à l'aide de la technique d'encliquetage. Ressort de fixation en acier pour ressorts inoxydable V2A. Câble en acier zingué. Réglage en continu de la hauteur. Possibilité de couper le câble à la longueur voulue. Charge de traction maximale : 30kg. Dimension des ressorts de fixation : 28 x 42 x 9 mm. Dimensions : Ø2 x 1000 mm. Poids : 0,08 kg