Thorn - Suspension à câble - TECTON/CONTUS/SLOIN/EQL ASI1 O-L - 22169178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 2 mm
longueur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709671478
Réf. Sonepar
00019967147
Réf. Fournisseur
22169178
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
2 mm
longueur:
2 mm
hauteur:
1000 mm
diamètre:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension à câble, pour un raccordement sans outils du rail porteur par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : 2 x 2 x 1000 mm; poids : 0,07 kg


