Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Suspension à câble - TECTON/CONTUS/SLOIN/EQL ASI2 O-L - 22169179

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Suspension à câble - TECTON/CONTUS/SLOIN/EQL ASI2 O-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9008709671485

Réf. Sonepar

00019967148

Réf. Fournisseur

22169179

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

2 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

2000 mm

diamètre:

2 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Suspension à câble

Les Atouts de l'article:

Suspension à câble, pour un raccordement sans outils du rail porteur par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : 2 x 2 x 2000 mm; poids : 0,8 kg