Thorn - Suspension à chaîne - TECTON/CONTUS AK - 22169177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 42 mm
longueur - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709671461
Réf. Sonepar
00019967146
Réf. Fournisseur
22169177
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
42 mm
longueur:
28 mm
hauteur:
9 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Suspension à chaîne
Les Atouts de l'article:
Suspension à chaîne, pour un raccordement sans outils du rail porteur par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : 28 x 42 x 9 mm; poids : 0,05 kg
Les Atouts de l'article:
Suspension à chaîne, pour un raccordement sans outils du rail porteur par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : 28 x 42 x 9 mm; poids : 0,05 kg


