Thorn - Suspension à fil tendeur - TECTON ZASP - 22170958

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Suspension à fil tendeur - TECTON ZASP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319519577

Réf. Sonepar

00019951957

Réf. Fournisseur

22170958

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

45 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

45 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Suspension à fil tendeur

Les Atouts de l'article:

Accessoire à fixer sur câble horizontal comportant les accessoires de fixation avec les vis pour le montage du luminaire TECTON sur le câble d'un diamètre de 6 à 12 mm. Charge de traction maximale : 25 kg. Fléchissement du filin d'acier sur toute la longueur : 5 mm. Dimensions : 102 x 44 x 45 mm.