Thorn - Suspension à tige avec cache-piton - SLOT - SLOIN slim ASI2 E-L WH/WH - 22171231

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 2000 mm

  • diamètre - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299141460

Réf. Sonepar

00019914146

Réf. Fournisseur

22171231

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

2000 mm

diamètre:

2 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Suspension à tige avec cache-piton blanc

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble de 2000 mm en Blanc avec cache-piton rond en câble d'acier galvanisé réglable en hauteur en continu. Câble de suspension et élément de fixation au plafond. Cache-piton elliptique en matière plastique avec possibilité de raccordement de 6 pôles + terre. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable. Les câbles d’alimentation ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément. Hauteur : 2000 mm ; poids : 0,2 kg