Thorn - Suspension à tige blanc - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK H SUSPENSION TUBE KIT WH - 60210831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 26 mm
longueur - 102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPERSYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4053167296898
Réf. Sonepar
00019729689
Réf. Fournisseur
60210831
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
26 mm
longueur:
102 mm
hauteur:
2000 mm
ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Suspension à tige (set), blanc blanc
Les Atouts de l'article:
Suspension à tige (set), blanc ; pour le montage suspendu du profilé pour rail conducteur TBT SUPERSYTEM-H ; composé de : cache-piton de suspension et tige de suspension blanc ; encliquetage dans les rainures du profilé ; longueur de la tige de suspension 2 m, charge de traction maximale : 20 kgNote : une tige de suspension à monter tous les 2 m.
Les Atouts de l'article:
Suspension à tige (set), blanc ; pour le montage suspendu du profilé pour rail conducteur TBT SUPERSYTEM-H ; composé de : cache-piton de suspension et tige de suspension blanc ; encliquetage dans les rainures du profilé ; longueur de la tige de suspension 2 m, charge de traction maximale : 20 kgNote : une tige de suspension à monter tous les 2 m.
NoticePDF



