Thorn - Suspension à tige blanc - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK U SUSPENSION TUBE KIT WH - 60210828

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 102 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167296867

Réf. Sonepar

00019729686

Réf. Fournisseur

60210828

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

26 mm

longueur:

102 mm

hauteur:

2000 mm

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Suspension à tige (set), blanc blanc

Les Atouts de l'article:

Suspension à tige (set), blanc ; pour le montage suspendu du profilé pour rail conducteur TBT SUPERSYTEM-U ; composé de : cache-piton de suspension et tige de suspension blanc ; encliquetage dans les rainures du profilé ; longueur de la tige de suspension 2 m, charge de traction maximale : 20 kgNote : une tige de suspension à monter tous les 2 m.