Thorn - Suspension Caddy par câble - TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip - 22169181

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Suspension Caddy par câble - TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709671508

Réf. Sonepar

00019967150

Réf. Fournisseur

22169181

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

2 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

1000 mm

diamètre:

2 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Suspension Caddy par câble

Les Atouts de l'article:

Suspension à câble pour une fixation sans outil du rail porteur par la technique d’encliquetage. Clip de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A avec clip caddy intégré. Charge de traction maximale admissible 22 kg. Dimensions : 2 x 2 x 1 000 mm ; poids : 0,13 kg