Thorn - Suspension - ECOOS2 3500-940 MSP L12 MPO LDE - 42186820

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3430 lm

  • puissance du système - 25.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299085771

Réf. Sonepar

00019000050

Réf. Fournisseur

42186820

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

3430 lm

puissance du système:

25.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1264 mm

efficacité lumineuse:

133 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

95 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

95 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

28

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

46

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

29.3...29.3 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

11.2

intensité lumineuse:

333 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - ECOOS - Suspension 29,3W 3480lm 4000K DALI

Les Atouts de l'article:

Plafonnier / Suspension Luminaire à LED avec optique à structure micropyramidale (MPO) Optique microprismatique, Puissance du luminaire: 25,9 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 3430 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 132 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Guidage de la lumière par le biais d’une optique à structure micropyramidale (MPO)-plus multicouche pour la sortie définie du flux avec UGR < 19 et L < 3000 cd/m² à 65° pour les applications avec écran. ; support d’appareillage en profilé d'aluminium extrudé blanc laqué ; luminaire comprenant l'optique, et le support d’appareillage ; les caches d'extrémités (disponibles dans différents coloris) et les kits de suspension doivent être commandés séparément. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Test du fil incandescent : 650°C ; Dimensions : 1264 x 120 x 76 mm, poids : 3,7 kgpoids : 3,7 kg