Thorn - Suspension - ECOOS2 5500-940 MSP L15 MPO LDE - 42186823

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5430 lm
puissance du système - 41.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299085801
Réf. Sonepar
00019000053
Réf. Fournisseur
42186823
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
5430 lm
puissance du système:
41.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1512 mm
efficacité lumineuse:
131 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
95 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
95 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
21
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
35
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
46.6...46.6 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.96
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
76 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
8.54
intensité lumineuse:
333 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier / Suspension Luminaire à LED avec optique à structure micropyramidale (MPO) Optique microprismatique, Puissance du luminaire: 41,5 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5430 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Guidage de la lumière par le biais d’une optique à structure micropyramidale (MPO)-plus multicouche pour la sortie définie du flux avec UGR < 19 et L < 3000 cd/m² à 65° pour les applications avec écran. ; support d’appareillage en profilé d'aluminium extrudé blanc laqué ; luminaire comprenant l'optique, et le support d’appareillage ; les caches d'extrémités (disponibles dans différents coloris) et les kits de suspension doivent être commandés séparément. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Test du fil incandescent : 650°C ; Dimensions : 1512 x 120 x 76 mm, poids : 4,6 kgpoids : 4,6 kg





