Thorn - Suspension LED Direct/Indirect - PUNCH 3 - PUNCH 3 DI 6600-830 MSP HFIX L15 - 96667215

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 6251 lm

  • puissance du système - 52 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299048189

Réf. Sonepar

00019904818

Réf. Fournisseur

96667215

Réf. Commerciale

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

6251 lm

puissance du système:

52 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

1482 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Oui

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

largeur:

148 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

suspension fournie:

Oui

THORN - PUNCH 3 - Suspension LED Direct/Indirect

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu de faible épaisseur avec distribution directe/indirecte. Driver gradable DALI. Corps : tôle d'acier, thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Embouts : tôle d'acier thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Grille : aluminium brillant, double parabole. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK04. Connexion électrique via cordon d'alimentation pré-installé. Livré avec LED 3 000 K. Câbles de suspension inclus. La rosace doit être commandée séparément au titre d’accessoire.Dimensions : 1482 x 148 x 50 mmPuissance du luminaire: 52 WFlux lumineux du luminaire: 6251 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/WPoids : 3,8 kg