Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Suspension par câble - CRAFT II - CR2 L 1 Point Mounting ASY Length 2000 - 22171558

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299352651

Réf. Sonepar

00019935265

Réf. Fournisseur

22171558

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

autre

ZUMTOBEL - CRAFT II - Suspension par câble (1 point)

Les Atouts de l'article:

Accessoire de montage pour une suspension par câble à 1 point du luminaire CRAFT II performance en Taille L. La livraison se compose d'un rail, d'un câble et de vis de fixation. Le rail est fixé au plafond à l'aide d'une vis et offre deux points d'attache pour la suspension par câble. Grâce à cet accessoire, le luminaire peut être suspendu jusqu'à une hauteur de 2,17 m. La distance minimale par rapport au plafond est de 0,26 mm.