Thorn - Suspension par chaîne - CRAFT II - CR2 L 1 Point Mounting ZAK Length 1500 - 22171560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299352675
Réf. Sonepar
00019935267
Réf. Fournisseur
22171560
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
autre
couleur:
autre
ZUMTOBEL - CRAFT II - Suspension par chaîne (1 point)
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage pour une suspension par chaîne à 1 point du luminaire CRAFT II performance en Taille L. La livraison se compose d'un rail, d'une chaîne et de vis de fixation. Le rail est fixé au plafond à l'aide d'une vis et offre deux points d'attache pour la suspension par chaîne. Grâce à cet accessoire, le luminaire peut être suspendu jusqu'à une hauteur de 1,49 m. La distance minimale par rapport au plafond est de 0,29 mm.
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage pour une suspension par chaîne à 1 point du luminaire CRAFT II performance en Taille L. La livraison se compose d'un rail, d'une chaîne et de vis de fixation. Le rail est fixé au plafond à l'aide d'une vis et offre deux points d'attache pour la suspension par chaîne. Grâce à cet accessoire, le luminaire peut être suspendu jusqu'à une hauteur de 1,49 m. La distance minimale par rapport au plafond est de 0,29 mm.


