Thorn - Système de gestion RETROFIT/RING R80/R68 WH - 60300035

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Système de gestion RETROFIT/RING R80/R68 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1 mm

  • diamètre - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299211477

Réf. Sonepar

00019921147

Réf. Fournisseur

60300035

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1 mm

diamètre:

95 mm

ZUMTOBEL - PANOS - Anneau réducteur D = 68 mm blanc - Système de gestion RETROFIT/RING R80/R68 WH

Les Atouts de l'article:

Anneau réducteur D = 68 mm ; Adapté à MICROS2 R68 et PANOS INF/EVO R68 (n’est pas adapté à DIAMO R68 !) ; pour réduire le diamètre d'encastrement (découpe dans le plafond DA) dans les plafonds suspendus Découpe au plafond de 80 mm à 68 mm ; matériau : aluminium ; anneau visible thermopoudré ; diamètre extérieur de l’anneau D = 95 mm ; épaisseur de l’anneau : 1 mm ; poids : 0,1 kg