Thorn - Tecton basicDIM ILD G2 HC TEC-GP WH IP54 - 22172583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010757198104
Réf. Sonepar
00019719810
Réf. Fournisseur
22172583
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
ZUMTOBEL - LUXMATE - TEC-GP avec capteur et commande DALI - Tecton basicDIM ILD G2 HC TEC-GP WH IP54
Les Atouts de l'article:
Le module TECTON avec capteur sans fil basicDIM ILG G2 intégré et module de commande DALI est idéal pour l'industrie, la logistique, les bureaux et la formation. L’adaptateur en tôle d’acier prélaquée avec une laque de résine polyester blanc permet d'obtenir ainsi un indice de protection IP54 contre les projections d'eau.Le kit basicDIM ILD G2 MC TEC-GP IP54 comprend un capteur IRP pour (hauteurs 5-8 m), un module de commande DALI intégré et 2 alimentations de bus DALI avec 126 mA de puissance libre pour des capteurs et des luminaires supplémentaires. Le module commande les luminaires DALI via un signal de diffusion sans adressage individuel et peut être étendu à 8 capteurs max. supplémentaires (MSENS TEC-GP). La régulation de la lumière se fait par le capteur de lumière du module basicDIM ILD G2. Avec détection de mouvement activée et régulation de la lumière en fonction de la lumière du jour, le système est prêt à un emploi immédiat.Une télécommande IR en option (réf. : 28003484) permet de régler tous les paramètres essentiels. Pour plus d’informations, voir la fiche technique du capteur basicDIM ILD G2 (réf. : 28004639). Le module ne peut pas être combiné avec d'autres commandes DALI et modules basicDIM ILD G2. Plage de températures comprise entre -20°C et +50°C ; degré de protection : IP54 ; dimensions : 248 x 60 x 16 mm ; poids : 0,55 kg.
Les Atouts de l'article:
Le module TECTON avec capteur sans fil basicDIM ILG G2 intégré et module de commande DALI est idéal pour l'industrie, la logistique, les bureaux et la formation. L’adaptateur en tôle d’acier prélaquée avec une laque de résine polyester blanc permet d'obtenir ainsi un indice de protection IP54 contre les projections d'eau.Le kit basicDIM ILD G2 MC TEC-GP IP54 comprend un capteur IRP pour (hauteurs 5-8 m), un module de commande DALI intégré et 2 alimentations de bus DALI avec 126 mA de puissance libre pour des capteurs et des luminaires supplémentaires. Le module commande les luminaires DALI via un signal de diffusion sans adressage individuel et peut être étendu à 8 capteurs max. supplémentaires (MSENS TEC-GP). La régulation de la lumière se fait par le capteur de lumière du module basicDIM ILD G2. Avec détection de mouvement activée et régulation de la lumière en fonction de la lumière du jour, le système est prêt à un emploi immédiat.Une télécommande IR en option (réf. : 28003484) permet de régler tous les paramètres essentiels. Pour plus d’informations, voir la fiche technique du capteur basicDIM ILD G2 (réf. : 28004639). Le module ne peut pas être combiné avec d'autres commandes DALI et modules basicDIM ILD G2. Plage de températures comprise entre -20°C et +50°C ; degré de protection : IP54 ; dimensions : 248 x 60 x 16 mm ; poids : 0,55 kg.