Thorn - Tecton basicDIM ILD G2 SRC 20 4DPI WDA WH - 28004641
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
mode de commande - DALI
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9006210802824
Réf. Sonepar
00019080282
Réf. Fournisseur
28004641
Marque
Thorn
modèle:
multicapteur
mode de commande:
DALI
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
52 mm
diamètre:
74 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
55 mm
hauteur:
52 mm
Les Atouts de l'article:
basicDIM ILD G2 SRC 20 4DPI WDA WH


