Thorn - Télécommande REMOTECONTROL IR6+ - 28004415

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Télécommande REMOTECONTROL IR6+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - infrarouge

  • avec affichage - Non

  • auto-apprentissage - Oui

  • unidirectionnel - Oui

  • préprogrammé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006210804231

Réf. Sonepar

00019080423

Réf. Fournisseur

28004415

Marque

Thorn

transmission de signal:

infrarouge

avec affichage:

Non

auto-apprentissage:

Oui

unidirectionnel:

Oui

préprogrammé:

Oui

sans fil:

Oui

hauteur:

7.2 mm

largeur:

40.5 mm

profondeur:

86.5 mm

bidirectionnel:

Non

ZUMTOBEL - LUXMATE - Télécommande IR6+ - Télécommande REMOTECONTROL IR6+

Les Atouts de l'article:

Télécommande IR6+; Gewicht: 0,019 kg