Thorn - Tête d'éclairage pour lampadaire - EPURIA - EPURIA DI 26000 930 SC SR 2HEAD - 42186991

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 24200 lm

  • puissance du système - 236 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 72 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319703600

Réf. Sonepar

00019000062

Réf. Fournisseur

42186991

Réf. Commerciale

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

24200 lm

puissance du système:

236 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

72 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

argent

douille:

sans

émission de lumière:

indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

finition du paralume:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de présence:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

118...118 W

efficacité lumineuse:

103 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

valeur de papillotement Pst LM:

1

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

325 mm

longueur:

1369 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - EPURIA - Tête d'éclairage pour lampadaire 236W 24200lm 3000K dim argent

Les Atouts de l'article:

EPURIA Lampadaire à double tête en argent, linéaire à double tête pour l’éclairage de postes de travail simples et doubles avec répartition lumineuse directe/indirecte ; convertisseur à LED dans la tête d’éclairage ; commande de l'éclairage direct/indirect impossible séparément. Puissance du luminaire: 236 W, Luminaire avec sensControl commande en fonction de la présence et capteur de luminosité avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 24200 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 103 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K. Boîtier en tôle d'acier. Dimensions de la tête d’éclairage, raccordement de la tête compris : 705 x 320 x 42 mm ; Luminaire avec câble exempt d'halogène poids : 13,82 kg