Thorn - Tête d'éclairage pour lampadaire - EPURIA - EPURIA DI 26000 940 BC WH 2HEAD - 42187032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 26500 lm
puissance du système - 236 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 72 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5037319704010
Réf. Sonepar
00019000063
Réf. Fournisseur
42187032
Réf. Commerciale
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
26500 lm
puissance du système:
236 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
72 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Oui
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
finition du paralume:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
118...118 W
efficacité lumineuse:
113 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
valeur de papillotement Pst LM:
1
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
325 mm
longueur:
1369 mm
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tête d'éclairage pour lampadaire EPURIA Lampadaire à double tête de couleur blanc, linéaire à double tête pour l’éclairage de postes de travail simples et doubles avec répartition lumineuse directe/indirecte ; convertisseur à LED dans la tête d’éclairage ; commande de l'éclairage direct/indirect impossible séparément. Puissance du luminaire: 236 W, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 26500 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 112 lm/W.Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Boîtier en tôle d'acier. Le capteur de luminosité et de présence IRP à réglage individuel via la technologie sensControl avancée est intégré de manière discrète dans la tête du luminaire et souligne le design sobre. Le contrôle de groupe permet l'intégration d'un interrupteur mural sans fil, fonctionnant sur batterie et permettant de contrôler l'ensemble du groupe (marche/arrêt et gradation). Pas de commande manuelle possible sur le luminaire. Dimensions de la tête d’éclairage, raccordement de la tête compris ; 705 x 320 x 42 mm ; Luminaire avec câble exempt d'halogène poids : 13,87 kg