Thorn - Tête d'éclairage pour lampadaire - EPURIA - EPURIA DI 26000 940 LST SR 2HEAD - 42186988

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 26500 lm
puissance du système - 236 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 72 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319703570
Réf. Sonepar
00019000059
Réf. Fournisseur
42186988
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
26500 lm
puissance du système:
236 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
72 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
argent
douille:
sans
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
finition du paralume:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
avec interrupteur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
118...118 W
efficacité lumineuse:
113 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
valeur de papillotement Pst LM:
1
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
325 mm
longueur:
1369 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
EPURIA Lampadaire à double tête en argent, linéaire à double tête pour l’éclairage de postes de travail simples et doubles avec répartition lumineuse directe/indirecte ; convertisseur à LED dans la tête d’éclairage ; commande de l'éclairage direct/indirect impossible séparément. Puissance du luminaire: 236 W, Luminaire avec commande d'éclairage SwitchDim avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 26500 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 112 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Boîtier en tôle d'acier. Dimensions de la tête d’éclairage, raccordement de la tête compris : 705 x 320 x 42 mm ; Luminaire avec câble exempt d'halogène poids : 13,7 kg





