Thorn - Tête de borne LED - RAZE - RAW 1L35-730 WP HF CL2 6K ANT - 96631800

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1142 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 96.211 kg CO2 eq.

EAN

9010299056085

Réf. Sonepar

00019905608

Réf. Fournisseur

96631800

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

1142 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

176 mm

efficacité lumineuse:

77 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

33

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.91

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

145 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

intensité lumineuse:

934 cd

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - RAZE - Tête de borne LED 15W 1142lm 3000K

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED mural incorporant la technologie Flat beam® de Thorn. 1 LED entraîné à 350mA. intégré Driver inclus. Classe électrique II, IP66, IK10. Boîtier : fonderie aluminium (EN44300, compatible avec une installation en bord de mer), thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Vasque : traitement anti-UV Polycarbonate (PC), semi-dépoli. Fixations : Acier inox. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre la surtension 6 kV en série.Dimensions : 176 x 220 x 145 mmPuissance du luminaire: 15 WFlux lumineux du luminaire: 1142 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 76 lm/WPoids : 2,77 kg