Thorn - Tige de suspension, argent mat - CAELA - CAELA PENDANT TUBE 2000 SM - 60500034

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Tige de suspension, argent mat - CAELA - CAELA PENDANT TUBE 2000 SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • hauteur - 2000 mm

  • diamètre - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167254492

Réf. Sonepar

00019725449

Réf. Fournisseur

60500034

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

acier

couleur:

argent

hauteur:

2000 mm

diamètre:

14 mm

ZUMTOBEL - CAELA - Tige de suspension, argent mat argent

Les Atouts de l'article:

Tige de suspension, argent mat ; diamètre 13,5 mm, longueur 2000 mm ; tige de suspension à mettre à longueur sur site ; montage par fixation vissée ; poids : 1,5 kg